曜日別特売
KPGAL 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA タジマツール(TJMデザイン) 20758578

墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20758578品番KPGAL
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット

用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パットトラスコ品番796-5338厚さ(mm)(クッション)10サイズL質量(g)170長さ(cm)(クッション)約34
注意
※サスペンダー・ハーネスに合わせたサイズを使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20758562
2022-07-07
用途: 看板工事全般
北海工房建設業・工事業

以前タジマのサスペンダーと肩パットを使用していて、肩への負担がかなり無かったように思ってまして、今回別のメーカーの肩パット付サスペンダーを使用したところ、菅への負担が酷かったので 再びタジマの肩パットを使用しました。
結果、肩への負担が大幅に軽減され感謝してます。

対象商品 : 20758562
2019-12-24
用途: 配管作業時
建設業・工事業

物自体は良いものでしたが配送業者が悪くやや満足にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする