M-243 ステレオミキサ TOA 20758634

ステレオミキサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758634品番M-243
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。
EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。

付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする