NDC-2460 ニッケルカドミウム蓄電池 TOA 20758774

ニッケルカドミウム蓄電池

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
型式NDC-2460
内容量1個注文コード20758774品番NDC-2460
参考基準価格(税別)¥171,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。

仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2460質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)6000/5HR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする