P-120D デュアルパワーアンプ TOA 20758826

デュアルパワーアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758826品番P-120D
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。

付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)12.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする