付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)