付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装質量(kg)1.6(取付金具含む)耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間)耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし周波数特性500~8000Hz取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)