PC-5CL クリーンルーム用埋込スピーカ TOA 20758905

クリーンルーム用埋込スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758905品番PC-5CL
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。

付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せずその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス質量(g)620形式エンクロージャ:完全密閉型使用温度範囲(℃)-20~55周波数特性150~20000Hz取付穴径(Φmm)98音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)定格入力(W)5指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)2k音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする