曜日別特売
SP-131 スピーカ取付金具 TOA 20759115

スピーカ取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20759115品番SP-131
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。
2個入りです。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。

仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする