TOA
スピーカー取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759149
品番
SP-410
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。
付属品
スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2
材質
ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
許容荷重(kg)
4以下(スピーカー)
仕上
ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき