付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180