SR-C15BX ラインアレイSPサブウーハー TOA 20759228

ラインアレイSPサブウーハー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759228品番SR-C15BX
参考基準価格(税別)¥567,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)52形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする