TOA
ラインアレイスサブウーハ防滴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759237
品番
SR-C15BWP
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品
連結ボルト(M8)×4
材質
エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
41
形式
エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
526.6×594.8×550
周波数特性
40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コード
スピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm
2
4心3m
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)
スピーカー
38cmコーン型
防水保護等級
IPX4
インピーダンス(Ω)
8
許容入力(W)
連続プログラム:450