SR-CL8X クラスター金具 TOA 20759334

クラスター金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759334品番SR-CL8X
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラインアレイスピーカーSR-C8Xシリーズをフライングするための金具です。2個一組です。

付属品連結用ボルト(六角ボルトM8×20(座金付き))×4仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)構成部品クラスター金具×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする