材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)4.2形式エンクロージャ:バスレフ型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×663.4×115周波数特性90Hz~17kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子着脱式ねじ端子音圧レベル(dB)出力90(1W/1m換算/測定距離4m)スピーカー7cmコーン型×9指向角(°)水平:90、垂直:20インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:180