TOA
スピーカー内振り金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759544
品番
SR-PB5
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーSR-T5に内振り角度をつけて壁面に取り付けるための金具です。水平方向に5°または10°の角度調節ができます。スピーカーに付属の金具と組み合わせて使用してください。
付属品
金具取付ボルト×16
適合
【スピーカー】SR-T5
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
4.1(付属品を含む)
角度調整範囲
水平(内振り):5°、10°
構成部品
内振り金具A×2、内振り金具B×2