SR-RF12 リギングフレーム TOA 20759587

リギングフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759587品番SR-RF12
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12S,SR-A18Bをフライングまたはスタッキングするための金具です。

仕様プレート取付ボルト(M10)×12材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)22(付属品含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする