SR-RF8WP リギングフレーム TOA 20759614

リギングフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759614品番SR-RF8WP
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。

付属品プレート取付ボルト(M10)×8仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)17(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする