SR-SA4 スタンドアダプタ TOA 20759684

スタンドアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759684品番SR-SA4
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8仕様165×175×220材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.7(付属品を含む)適合スタンドST-34B(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする