TOA
壁チルト金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759745
品番
SR-TB4WP
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーSR-S4LWP,SR-S4SWPを壁に取り付けるための金具です。
下向き角度を0°または5°に選ぶことができ、水平方向に20°まで調節できます。
仕様
金具組立ねじ(M8アブセット)×4
材質
ステンレス
質量(kg)
2.8(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
167×247×201(組立時)
構成部品
スピーカー側金具×1、壁側金具×1