TOA
チルトジョイント金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759770
品番
SR-TP8
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。
適合
【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.7(1ペア)
角度(°)
5~15(可変)