TOA
スピーカー壁取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759779
品番
SR-WB3
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4、金具固定ねじ(六角ボルトM4×15(座金付き))×1
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)
220
構成部品
スピーカー側金具×2、壁側金具×2