TOA
スピーカースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759824
品番
ST-34B
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
アルミ製の軽量で堅牢なスピーカースタンドです。
付属品
ブラケット×1、スピーカー取付ねじ×2、スピーカー取付座金×2
材質
内パイプ/外パイプ/脚部:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装、ブラケット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(kg)
4.2(本体)、35未満(許容スピーカー)
ピッチ(mm)
101~153(スピーカー取付)
寸法(Φ×mm)
1290(開脚時)×1373~1968(ブラケット装着時の高さ)
有効伸長(mm)
1373~1968