TOA
卓上用マイクスタンドベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759858
品番
ST-800
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質
亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(g)
715
出力
【コネクタ】XLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×40×124
入力
【コネクタ】XLR-3-31相当品