T-650 スピーカシステム TOA 20759876

スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759876品番T-650
参考基準価格(税別)¥198,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。
小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。

付属品スピーカー取付金具A、B×各1、スピーカー取付ボルト×8、アイボルト×1材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装質量(kg)22(取付金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.2(パッシブネットワーク)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)288×827×354周波数特性80Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型×2、高域用:遠距離用60°(水平)×30°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー、近距離用90°(水平)×40°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー※推奨取付高さ3.5~4m(奥行約30mのスポーツ施設、設置基準位置は下図確認)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:120、連続プログラム入力:360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする