適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760Mその他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ600×425(D)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~55ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)