仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16