UC-200A ドライバーユニットカバー TOA 20760016

ドライバーユニットカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20760016品番UC-200A
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。
カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。

付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする