曜日別特売
WD-750B ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOA 20760086

ワイヤレスアンテナ混合分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20760086品番WD-750B
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする