付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)最大出力12dB※受信周波数800MHz帯