WTU-1830 ダイバシティチューナユニット TOA 20760314

ダイバシティチューナユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20760314品番WTU-1830
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。

付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする