付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)