TOA
アクセサリー接続ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20760409
品番
YR-WA2000
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車から電源を取るためのワイヤレスアンプ専用の接続ケーブルです。
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-10~50
電流(A)
5(公称)
公称電圧(V)
13.8
保護回路
6Aのヒューズを内蔵
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)