YS-11A 露出形ボックス TOA 20760436

露出形ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20760436品番YS-11A
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。

付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする