XLAV-16K-5LZ アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16K SMC 20761214

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
内容量1個注文コード20761214品番XLAV-16K-5LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,700

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20761214XLAV-16K-5LZ20761187XLAV-16K-2-5LZXLAV-16K-5LZ アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16K SMC 20761187アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16KSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする