OZ-E-PP-1 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-E-PP-1 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761886
OZ-E-PP-1 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761886

ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード20761886品番OZ-E-PP-1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。寸法D(Φmm)37寸法E(Φmm)22寸法F(Φmm)21寸法G(Φmm)25寸法H(mm)93寸法I(Φmm)27寸法J(Φmm)43寸法h1(mm)43寸法h2(mm)34呼び径(mm)25呼び径(inch)1材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20761922
2024-12-12
用途: ホースの接続
大角水産農・林・水産業

オスの方は問題ないが、メスの方レバーが電食して、折れるレバーだけ売って欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする