曜日別特売
OZ-DC-PP-3 ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761992

ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(mm)80
呼び径(inch)3
内容量1個注文コード20761992品番OZ-DC-PP-3
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途
アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します
寸法A(mm)249寸法B(mm)135寸法C(Φmm)93寸法H(mm)74寸法L(mm)15寸法h(mm)59呼び径(mm)80呼び径(inch)3接続方式ワンタッチ式
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする