OZ-D-PP-2 メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20762044

OZ-D-PP-2 メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20762044
OZ-D-PP-2 メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20762044

メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)50
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード20762044品番OZ-D-PP-2
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。寸法A(mm)198寸法B(mm)99寸法C(Φmm)64寸法F(Φmm)51寸法H(mm)80寸法K(mm)Φ75寸法M(mm)2B寸法h(mm)57呼び径(mm)50呼び径(inch)2接続方式ワンタッチ式
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-31
用途: ホースの接続
大角水産農・林・水産業

アルミと違って腐食しないが強度まだ使ってないのでよく分からない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする