OZ-E-BR-11/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC) 20762437

OZ-E-BR-11/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC) 20762437
OZ-E-BR-11/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC) 20762437

ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(mm)40
呼び径(inch)1-1/2
内容量1個注文コード20762437品番OZ-E-BR-11/2
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。寸法D(Φmm)53寸法E(Φmm)36寸法F(Φmm)31寸法G(Φmm)39寸法H(mm)124寸法I(Φmm)41寸法J(Φmm)56寸法h1(mm)40寸法h2(mm)72呼び径(mm)40呼び径(inch)1-1/2接続方式ワンタッチ式
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20762446
2017-07-27
用途: 液体搬送
中島産業株式会社製造業

写真は樹脂でしたが ブロンズが届いてびっくりしました

MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。商品の写真は代表画像となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする