曜日別特売
AKB-207 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 20763374

AKB-207 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 20763374
AKB-207 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 20763374

防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード20763374品番AKB-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,252
販売価格(税別)
1,138

左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。

音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)付属品取付バンドピンク質量(g)約32(電池、取付バンド含む)電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)連続動作時間約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20763374
2023-01-30
用途: 防犯対策に
医療・福祉・介護関連業

防犯対策のために、玄関につるしています。
音は、大きな音です。
握りやすいです。
事件が多いので、玄関に設置しましたが、使用しないで済むように願っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする