XLAV-25K-2-5GS-Q アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25K SMC 20763463

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
内容量1個注文コード20763463品番XLAV-25K-2-5GS-Q
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ25電圧(V)DC24リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(マグネットなし)CE-対応品CE対応品表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび電磁弁方向インジケータなし、フランジ面左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする