TRUSCO
スチール製ホワイトボード(白暗線)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外形寸法(縦×横)(mm)
900×900
900×600
900×900
質量(kg)
8.5
5.3
8.5
トラスコ品番
773-0331
773-0314
773-0322
773-0331
773-0349
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20765334
品番
WGH-33SA
参考基準価格(税別)
¥29,890
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
枠の色がホワイトとブロンズの2色からお選びいただけます。
材質(表面)
スチールホワイト
仕様
マグネット対応、ペントレー付(取付済)
トラスコ品番
773-0331
セット内容
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質
フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、吊金具:アルミ(スライド式目隠し設計)
質量(kg)
8.5
色
白暗線
枠の色
ブロンズ
外形寸法(縦×横)(mm)
900×900
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500