曜日別特売
TLP-2J ローパーティション 簡易固定連結樹脂セット TRUSCO 20765413

 

TLP-2J ローパーティション 簡易固定連結樹脂セット TRUSCO 20765413
TLP-2J ローパーティション 簡易固定連結樹脂セット TRUSCO 20765413
TLP-2J ローパーティション 簡易固定連結樹脂セット TRUSCO 20765413

ローパーティション 簡易固定連結樹脂セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ2方向連結
内容量1セット注文コード20765413品番TLP-2J
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ローパーテーションを連結して使用する際の部品です。
パーテーション(別売)の枠上部のキャップを外すと内側には星形の溝がついており、この溝と連結樹脂についているリブ(45度ピッチ)をかみ合わせることによってレイアウトの角度を設定します。

タイプ2方向連結仕様簡易固定連結樹脂セットトラスコ品番764-9932材質樹脂成型品質量(g)57奥行(mm)30間口(mm)61
注意
※アジャスター仕様の場合、W・H寸法に関係なく、両端及び直線連結の少なくとも2スパン毎に安定脚TLP-Fが必要です。
※キャスター仕様でご使用の場合、簡易固定連結樹脂セットは使用できません。必ず可動連結セットTLP-JKシリーズをご使用ください。
※アジャスター仕様とキャスター仕様の連結はできません。
※TLP-K(キャスター脚)は必ず注文時に使用箇所の指定が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする