TLP-1209U-B ローパーテーション(半透明) TRUSCO 20766052

 

TLP-1209U-B ローパーテーション(半透明) TRUSCO 20766052
TLP-1209U-B ローパーテーション(半透明) TRUSCO 20766052

ローパーテーション(半透明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1165
幅(mm)900
間口(mm)900
ブルー
内容量1台注文コード20766052品番TLP-1209U-B
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

ブルー間口(mm)900高さ(mm)1165仕様上部半透明トラスコ品番764-9207材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品幅(mm)900厚さ(mm)30質量(kg)4.5タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ローパーテーション(半透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする