TRUSCO
U型壁面書庫(カタログケースA4タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
引出し組合せ
(A4)浅型:3列12段、(A4)深型:3列6段
(A4)浅型:3列12段、(A4)深型:3列6段
(A4)浅型:3列12段、(A4)深型:3列6段
(A4)深型:3列12段
(A4)浅型:3列24段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20766612
品番
URW-1138A
参考基準価格(税別)
¥141,810
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種類
カタログケース(引出し)
トラスコ品番
765-8257
質量(kg)
59
引出し内寸法(mm)
239×328(327)×31(70) ()内は深型
引出し組合せ
(A4)浅型:3列12段、(A4)深型:3列6段
付属品
上下・左右連結用ビス
材質
スチール
色
ホワイト
サイズ
A4
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置方式
下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
最大積載量(kg/台)
180
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません