曜日別特売
URW-1132B U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCO 20766637

 

URW-1132B U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCO 20766637
URW-1132B U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCO 20766637

U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
引出し組合せ(B4)深型:3列12段
(B4)深型:3列12段
(B4)浅型:3列12段、(B4)深型:3列6段
(B4)浅型:3列24段
内容量1台注文コード20766637品番URW-1132B
参考基準価格(税別)¥135,230販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
種類カタログケース(引出し)トラスコ品番765-8222質量(kg)55.5引出し内寸法(mm)259×370×70引出し組合せ(B4)深型:3列12段付属品上下・左右連結用ビス材質スチールホワイトサイズB4高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050最大積載量(kg/台)180
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする