TRUSCO
U型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
720
720
1050
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20766716
品番
USSW-7
参考基準価格(税別)
¥73,840
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
USWタイプに比べて開口部が広く、中央部の収納物の出し入れがスムーズにできます。
種類
引違い
付属品
シリンダ錠・棚板1枚、連結用ビス
トラスコ品番
765-8281
質量(kg)
29
高さ(mm)
720
耐荷重(kg)
120
仕様
追加棚板UW-01TS
材質
スチール
色
ホワイト
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置方式
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×720
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません