曜日別特売
THPS-19 ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCO 20766978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用ホース保護スプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
スプリング長(mm)(静止状態)300
スプリングピッチ(mm)(設置時推奨)5
内容量1個注文コード20766978品番THPS-19
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。

用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付トラスコ品番495-9876質量(g)120スプリング長(mm)(静止状態)300スプリングピッチ(mm)(設置時推奨)5適合ホース内径×外径(Φmm)19×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする