TB-3848-5 ブレードホース TRUSCO 20767048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)5
外径(Φmm)48
最高使用圧力(MPa)0.5
内容量1巻注文コード20767048品番TB-3848-5
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
内径(Φmm)38外径(Φmm)48長さ(m)5透明トラスコ品番495-9809材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)質量(kg)4.25使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体空気/水許容曲半径265mm特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767057
2019-09-25
用途: 冷却水配管
建設業・工事業

トヨロンホースが欲しかったけど、納期が間に合わなかったのでこちらを手配しました。価格はこちらの方が安かったですが、遜色なく使用できました。次回もこちらにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする