曜日別特売
S0120 業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO 20767556

業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード20767556品番S0120
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途部品などの保管、管理容量(L)120透明厚さ(mm)0.1トラスコ品番765-3794材質ポリエチレン(PE)質量(g)2200入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767556
2022-09-17
用途: 作業に使ってます
農・林・水産業

ゴミ集めるのに使ってます。
丈夫で重宝してます。
またリピ買いしたいと思います。

対象商品 : 20767556
2022-02-07
用途: 農業 堆肥作り
農・林・水産業

厚み0.1mmで、思っていた以上に丈夫なビニール袋です。

対象商品 : 20767556
2021-09-27
用途: ゴミ回収、特に発泡スチロールゴミなどに使用しています。
株式会社昭栄設備建設業・工事業

厚手タイプで思った以上に上部で大変便利に使用しています。

対象商品 : 20767556
2020-03-07
用途: 家屋内の分別ごみの仕分け作業
有限会社岩脇ドロコン建設業・工事業

厚手で丈夫なので、破れがほとんどないのがいいと思います。

対象商品 : 20767556
2018-04-06
用途: 廃プラ収納袋
有限会社 プレザ

通年で使用、従来使用品1200×1200が理想。厚みはベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする