曜日別特売
TSTB30-10 ステンレスたわし(10個入) TRUSCO 20767574

ステンレスたわし(10個入)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)300
内容量1セット(10個)注文コード20767574品番TSTB30-10
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー質量(g)300質量(g/個)30仕様18-0ステンレス線使用。トラスコ品番767-9505厚さ(mm)45縦(mm)65横(mm)65繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 牛舎で使用

肥育牛舎の牛飲水用のウォーターカップの洗浄で使用しています。
水のりがよく落ちて重宝しています。10個入もいいです。

対象商品 : 20767608
2024-07-04
用途: コンクリート製品製造に使う鋼製型枠の清掃
富士コンクリート株式会社製造業

型枠(鋼製)の隅部や平坦ではない部分の清掃に使用しています。握りやすく狭い所のカス取りに便利にお使っています。

対象商品 : 20767574
2017-06-16
用途: 金型そうじ
株式会社クボタ

サイズが大きからず小さからずで握りやすく作業が捗る
10個入りなのが助かる

対象商品 : 20767608
2016-06-22
用途: 釜洗い

大きさがマッチして、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする